Eriks
PAULSTRA

PAULSTRA Trillingdemper Paulstradyn 130 533709 M8

  • ERIKS:11166360
  • Fabrikant:7613288200807
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Paulstradyn geeft een demping van meer dan 90% bij 25Hz en is makkelijk te monteren. De demper wordt toegepast bij draaiende machines, zoals ventilatoren pompen compressors en generatoren. Ook toegepast bij leidingen , plafonds, transformatoren etc
Opslaan in lijst

€ 46,30/ stukexcl. btw

€ 56,02incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 46,30

-

4+

€ 43,99

5.00%

8+

€ 42,13

9.00%

18+

€ 39,82

14.00%

50+

€ 37,97

18.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PAULSTRA
Serie
PAULSTRADYN
D
100 mm
H
84 mm
G
12.2
A
80 mm
B
40 mm
E
8.2 mm
F
122 mm
J
2.5 mm
N
12 mm
Draadmaat
M8
Vorm grondplaat
Ovaal
Kleur
Zwart
Temperatuurgebied
van -20 tot 70 °C
Hoogte
40 mm
Diameter
100 mm
Maximale axiale belasting
130 kg