€ 37,93/ stukexcl. btw
€ 45,90incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 24/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 41,68 | - |
4+ | € 39,60 | 5.00% |
8+ | € 37,93 | 9.00% |
18+ | € 35,84 | 14.00% |
50+ | € 34,18 | 18.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | PAULSTRA |
Serie | PAULSTRADYN |
D | 100 mm |
H | 84 mm |
G | 12.2 |
A | 80 mm |
B | 40 mm |
E | 8.2 mm |
F | 122 mm |
J | 2.5 mm |
N | 12 mm |
Draadmaat | M8 |
Vorm grondplaat | Ovaal |
Kleur | Zwart |
Temperatuurgebied | van -20 tot 70 °C |
Hoogte | 40 mm |
Afmeting bovenplaat | 48 mm |
Maximale axiale belasting | 100 kg |