Eriks
PAULSTRA

PAULSTRA Trillingdemper BECA 533681 B 60Sh M8

  • ERIKS:10040778
  • Fabrikant:7613288077355
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Industriële trillingsdemper type Beca met lage inbouwhoogte. Toepasbaar bij motoren met weinig onbalanskrachten, zoals pompen, ventilatoren, enz. Toerental: vanaf 900 t/min.
Opslaan in lijst

€ 32,95/ stukexcl. btw

€ 39,87incl. btw

39 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 32,95

-

4+

€ 31,30

5.00%

8+

€ 29,98

9.00%

18+

€ 28,34

14.00%

50+

€ 27,02

18.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PAULSTRA
Serie
BECA
Type
B
D
100 mm
A
80 mm
B
27 mm
B1
25 mm
C1
M8
E
8.2 mm
F
120 mm
M
22 mm
Draadmaat
M8
Diameter
100 mm
Hoogte
27 mm
Hardheid rubber
60
Vorm grondplaat
Ovaal
Afmeting bovenplaat
80 mm
Afmeting bodem plaat
120 mm
Materiaal grond-en bovenplaat
Staal
Maximale axiale belasting
80 kg
Kleur
Zwart
C
8.1 mm
Afbuiging
4.5 mm