€ 29,98/ stukexcl. btw
€ 36,28incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 32,95 | - |
4+ | € 31,30 | 5.00% |
8+ | € 29,98 | 9.00% |
18+ | € 28,34 | 14.00% |
50+ | € 27,02 | 18.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | PAULSTRA |
Serie | BECA |
Type | A |
Type | C |
D | 100 mm |
A | 80 mm |
B | 27 mm |
B1 | 25 mm |
C1 | M8 |
E | 8.2 mm |
F | 120 mm |
M | 22 mm |
Draadmaat | M8 |
Hoogte | 27 mm |
Hardheid rubber | 45 |
Vorm grondplaat | Ovaal |
Afmeting bovenplaat | 80 mm |
Afmeting bodem plaat | 120 mm |
Materiaal grond-en bovenplaat | Staal |
Maximale axiale belasting | 45 kg |
Kleur | Zwart |
C | 8.1 mm |
Afbuiging | 4.5 mm |