€ 20,67/ stukexcl. btw
€ 25,01incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 24/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 22,71 | - |
4+ | € 21,57 | 5.00% |
8+ | € 20,67 | 9.00% |
18+ | € 19,53 | 14.00% |
50+ | € 18,62 | 18.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | PAULSTRA |
Serie | BECA |
Type | C |
Type | C |
D | 76 mm |
A | 60 mm |
B | 24 mm |
B1 | 22.5 mm |
C1 | M6 |
E | 6.2 mm |
F | 90 mm |
M | 18 mm |
Draadmaat | M6 |
Hoogte | 24 mm |
Hardheid rubber | 75 |
Vorm grondplaat | Ovaal |
Afmeting bovenplaat | 60 mm |
Afmeting bodem plaat | 100 mm |
Materiaal grond-en bovenplaat | Staal |
Maximale axiale belasting | 45 kg |
Kleur | Zwart |
Afbuiging | 3 mm |