Eriks
PAULSTRA

PAULSTRA Trillingdemper BECA 533661 B 60Sh M6

  • ERIKS:10040624
  • Fabrikant:7613288077386
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Industriële trillingsdemper type Beca met lage inbouwhoogte. Toepasbaar bij motoren met weinig onbalanskrachten, zoals pompen, ventilatoren, enz. Toerental: vanaf 900 t/min.
Opslaan in lijst

€ 22,71/ stukexcl. btw

€ 27,48incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 22,71

-

4+

€ 21,57

5.00%

8+

€ 20,67

9.00%

18+

€ 19,53

14.00%

50+

€ 18,62

18.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PAULSTRA
Serie
BECA
Type
B
D
76 mm
A
60 mm
B
24 mm
B1
22.5 mm
C1
M6
E
6.2 mm
F
90 mm
M
18 mm
Draadmaat
M6
Diameter
76 mm
Hoogte
24 mm
Hardheid rubber
60
Vorm grondplaat
Ovaal
Afmeting bovenplaat
60 mm
Afmeting bodem plaat
90 mm
Materiaal grond-en bovenplaat
Staal
Maximale axiale belasting
25 kg
Kleur
Zwart
Afbuiging
3 mm