Eriks
PAULSTRA

PAULSTRA Trillingdemper BECA 533652 B 60Sh M14

  • ERIKS:10040773
  • Fabrikant:7613288077409
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Industriële trillingsdemper type Beca met lage inbouwhoogte. Toepasbaar bij motoren met weinig onbalanskrachten, zoals pompen, ventilatoren, enz. Toerental: vanaf 900 t/min.
Opslaan in lijst

€ 81,66/ stukexcl. btw

€ 98,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 81,66

-

4+

€ 77,58

5.00%

8+

€ 74,31

9.00%

18+

€ 70,23

14.00%

50+

€ 66,96

18.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PAULSTRA
Serie
BECA
Type
B
Type
C
D
182 mm
A
150 mm
B
39 mm
B1
36 mm
C1
M14
E
12.2 mm
F
214 mm
M
34 mm
Draadmaat
M 14
Hoogte
39 mm
Hardheid rubber
60
Vorm grondplaat
Ovaal
Afmeting bovenplaat
150 mm
Afmeting bodem plaat
210 mm
Materiaal grond-en bovenplaat
Staal
Maximale axiale belasting
250 kg
Kleur
Zwart
C
14.2 mm
Afbuiging
7 mm