€ 12,99/ stukexcl. btw
€ 15,72incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 21/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 14,28 | - |
4+ | € 13,57 | 5.00% |
8+ | € 12,99 | 9.00% |
18+ | € 12,28 | 14.00% |
50+ | € 11,71 | 18.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | PAULSTRA |
Serie | BECA |
Type | B |
D | 52 mm |
A | 40 mm |
B | 20 mm |
B1 | 18 mm |
C1 | M6 |
E | 6.2 mm |
F | 64 mm |
M | 19 mm |
Draadmaat | M6 |
Diameter | 52 mm |
Hoogte | 20 mm |
Hardheid rubber | 60 |
Vorm grondplaat | Ovaal |
Afmeting bovenplaat | 40 mm |
Afmeting bodem plaat | 64 mm |
Materiaal grond-en bovenplaat | Staal |
Belastbaarheid | 10 N |
Kleur | Zwart |
Afbuiging | 2.5 mm |