€ 45,01/ stukexcl. btw
€ 54,46incl. btw
15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 45,01 | - |
4+ | € 42,76 | 5.00% |
8+ | € 40,96 | 9.00% |
18+ | € 38,71 | 14.00% |
50+ | € 36,91 | 18.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | PAULSTRA |
Serie | BECA |
Type | C |
Type | C |
D | 124 mm |
A | 100 mm |
B | 27.5 mm |
B1 | 25.5 mm |
C1 | M10 |
E | 10.2 mm |
F | 148 mm |
M | 22 mm |
Draadmaat | M10 |
Hoogte | 27.5 mm |
Hardheid rubber | 60 |
Vorm grondplaat | Ovaal |
Afmeting bovenplaat | 100 mm |
Afmeting bodem plaat | 148 mm |
Materiaal grond-en bovenplaat | Staal |
Maximale axiale belasting | 160 kg |
Kleur | Zwart |
C | 10.2 mm |
Afbuiging | 4 mm |