€ 26,72/ stukexcl. btw
€ 32,33incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 21/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 29,36 | - |
4+ | € 27,89 | 5.00% |
8+ | € 26,72 | 9.00% |
18+ | € 25,25 | 14.00% |
50+ | € 24,08 | 18.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | PAULSTRA |
Serie | BECA |
Type | C |
Type | B |
D | 100 mm |
A | 80 mm |
B | 27 mm |
B1 | 25 mm |
E | 8.2 mm |
F | 120 mm |
M | 22 mm |
Hoogte | 27 mm |
Hardheid rubber | 75 |
Vorm grondplaat | Oval |
Afmeting bovenplaat | 80 mm |
Afmeting bodem plaat | 120 mm |
Materiaal grond-en bovenplaat | Staal |
Maximale axiale belasting | 120 kg |
Kleur | Zwart |
C | 8.1 mm |
Afbuiging | 4 mm |