Eriks
PAULSTRA

PAULSTRA Trillingdemper BECA 533203 C 75Sh

  • ERIKS:10040622
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Industriële trillingsdemper type Beca met lage inbouwhoogte. Toepasbaar bij motoren met weinig onbalanskrachten, zoals pompen, ventilatoren, enz. Toerental: vanaf 900 t/min.
Opslaan in lijst

€ 162,00/ stukexcl. btw

€ 196,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 162,00

-

4+

€ 153,90

5.00%

8+

€ 147,42

9.00%

18+

€ 139,32

14.00%

50+

€ 132,84

18.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PAULSTRA
Serie
BECA
Type
C
Type
BECA
D
240 mm
A
200 mm
B
44 mm
B1
40 mm
E
14.5 mm
F
280 mm
M
44 mm