Eriks
PAULSTRA

PAULSTRA Trillingdemper BECA 533152 B 75Sh

  • ERIKS:10040758
  • Fabrikant:7613288077300
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Industriële trillingsdemper type Beca met lage inbouwhoogte. Toepasbaar bij motoren met weinig onbalanskrachten, zoals pompen, ventilatoren, enz. Toerental: vanaf 900 t/min.
Opslaan in lijst

€ 86,70/ stukexcl. btw

€ 104,91incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PAULSTRA
Serie
BECA
Type
B
Type
B
D
182 mm
A
150 mm
B
39 mm
B1
36 mm
E
12.2 mm
F
214 mm
M
34 mm
Hoogte
39 mm
Hardheid rubber
75
Vorm grondplaat
Ovaal
Afmeting bovenplaat
150 mm
Afmeting bodem plaat
214 mm
Materiaal grond-en bovenplaat
Staal
Maximale axiale belasting
350 kg
Kleur
Zwart
C
14.2 mm
Afbuiging
6 mm