€ 36,55/ stukexcl. btw
€ 44,23incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 21/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 40,17 | - |
4+ | € 38,16 | 5.00% |
8+ | € 36,55 | 9.00% |
18+ | € 34,55 | 14.00% |
50+ | € 32,94 | 18.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | PAULSTRA |
Serie | BECA |
Type | C |
D | 124 mm |
A | 100 mm |
B | 27.5 mm |
B1 | 25.5 mm |
E | 10.2 mm |
F | 148 mm |
M | 22 mm |
Diameter | 124 mm |
Hoogte | 27.5 mm |
Hardheid rubber | 75 |
Vorm grondplaat | Ovaal |
Afmeting bovenplaat | 100 mm |
Afmeting bodem plaat | 148 mm |
Materiaal grond-en bovenplaat | Staal |
Maximale axiale belasting | 220 kg |
Kleur | Zwart |
C | 10.2 mm |
Afbuiging | 4 mm |