Eriks
PAULSTRA

PAULSTRA Trillingdemper BECA 533108 C 75Sh

  • ERIKS:10040753
  • Fabrikant:7613288077348
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Industriële trillingsdemper type Beca met lage inbouwhoogte. Toepasbaar bij motoren met weinig onbalanskrachten, zoals pompen, ventilatoren, enz. Toerental: vanaf 900 t/min.
Opslaan in lijst

€ 34,21/ stukexcl. btw

€ 41,39incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 21/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 37,59

-

4+

€ 35,71

5.00%

8+

€ 34,21

9.00%

18+

€ 32,33

14.00%

50+

€ 30,82

18.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PAULSTRA
Serie
BECA
Type
C
Type
A
A
100 mm
B
30 mm
B1
28 mm
M
22 mm
Hoogte
30 mm
Hardheid rubber
75
Vorm grondplaat
Rond
Afmeting bovenplaat
100 mm
Afmeting bodem plaat
100 mm
Materiaal grond-en bovenplaat
Staal
Maximale axiale belasting
220 kg
Kleur
Zwart
C
10.2 mm
Afbuiging
4 mm