Eriks
PAULSTRA

PAULSTRA Trillingdemper Batra 541145

  • ERIKS:11212286
Image 1
De Batra ring bestaat uit een rubberen schijf voorzien van een metalen geraamte. Dit geraamte is aan de ene zijde naar binnen en aan de andere zijde naar buiten gewelfd. Hierdoor kunnen de Batra ringen in elkaar schuiven. Toepassing bij schokken en dynami
Opslaan in lijst

€ 99,45/ stukexcl. btw

€ 120,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 99,45

-

4+

€ 94,48

5.00%

8+

€ 90,50

9.00%

18+

€ 85,53

14.00%

50+

€ 81,55

18.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PAULSTRA
Serie
BATRA