Eriks
PAULSTRA

PAULSTRA Scharnierbus 861783 8x20 - 19x15

  • ERIKS:10040793
Image 1
Elastische lagers bestaande uit twee concentrische stalen bussen, gescheiden door een rubber veerelement. De scharnierbussen worden ingezet bij pendelende bewegingen of hoogfrequente trillingen met een beperkte amplitude. Scharnierbussen onderdrukken in grote mate speling tussen de bewegende onderdelen waardoor een belangrijke geluidsreductie optreedt.
Opslaan in lijst

€ 43,19/ stukexcl. btw

€ 52,26incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

75 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 47,46

-

4+

€ 45,09

5.00%

8+

€ 43,19

9.00%

18+

€ 40,82

14.00%

50+

€ 38,92

18.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PAULSTRA
Codering scharnierbus
861783
Diameter binnenbus
8 mm
Diameter buitenbus
20 mm
Lengte binnenbus
19 mm
Lengte buitenbus
15 mm
Radial kracht statisch maximaal
17 kg
Axial kracht dynamisch max.
8 kg
Cardanisch max.
7 °
Uitwijking axiale kracht max.
0.3 mm
Uitwijking radiale kracht max.
0.1 mm
Hardheid (Sh A)
68
Ingeperste uitvoering
Ja
Torsie maximaal
30 °
Ingevulcaniseerd
Nee