€ 254,60/ stukexcl. btw
€ 308,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 254,60 | - |
4+ | € 241,87 | 5.00% |
8+ | € 231,69 | 9.00% |
18+ | € 218,96 | 14.00% |
50+ | € 208,77 | 18.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | PAULSTRA |
Codering scharnierbus | 861639 |
Diameter binnenbus | 32 mm |
Diameter buitenbus | 56 mm |
Lengte binnenbus | 116 mm |
Lengte buitenbus | 108 mm |
Radial kracht statisch maximaal | 1.02 kg |
Axial kracht dynamisch max. | 650 kg |
Cardanisch max. | 3 ° |
Uitwijking axiale kracht max. | 0.7 mm |
Uitwijking radiale kracht max. | 0.1 mm |
Hardheid (Sh A) | 68 |
Ingeperste uitvoering | Ja |
Torsie maximaal | 30 ° |
Ingevulcaniseerd | Nee |