€ 55,05/ stukexcl. btw
€ 66,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 55,05 | - |
4+ | € 52,30 | 5.00% |
8+ | € 50,10 | 9.00% |
18+ | € 47,34 | 14.00% |
50+ | € 45,14 | 18.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | PAULSTRA |
Codering scharnierbus | 861601 |
Diameter binnenbus | 6 mm |
Diameter buitenbus | 16 mm |
Lengte binnenbus | 14 mm |
Lengte buitenbus | 12 mm |
Radial kracht statisch maximaal | 9 kg |
Axial kracht dynamisch max. | 4 kg |
Cardanisch max. | 7 ° |
Uitwijking axiale kracht max. | 0.3 mm |
Uitwijking radiale kracht max. | 0.07 mm |
Hardheid (Sh A) | 68 |
Ingeperste uitvoering | Ja |
Torsie maximaal | 30 ° |
Ingevulcaniseerd | Nee |