€ 23,69/ stukexcl. btw
€ 28,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 23,69 | - |
4+ | € 22,51 | 5.00% |
8+ | € 21,56 | 9.00% |
18+ | € 20,37 | 14.00% |
50+ | € 19,43 | 18.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | PAULSTRA |
Codering scharnierbus | 861197 |
Diameter binnenbus | 12 mm |
Diameter buitenbus | 25 mm |
Lengte binnenbus | 44 mm |
Lengte buitenbus | 35 mm |
Radial kracht statisch maximaal | 144 kg |
Axial kracht dynamisch max. | 95 kg |
Cardanisch max. | 1 ° |
Uitwijking axiale kracht max. | 0.4 mm |
Uitwijking radiale kracht max. | 0.04 mm |
Hardheid (Sh A) | 68 |
Ingeperste uitvoering | Ja |
Torsie maximaal | 20 ° |
Ingevulcaniseerd | Nee |