€ 246,07/ stukexcl. btw
€ 297,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 246,07 | - |
4+ | € 233,77 | 5.00% |
8+ | € 223,92 | 9.00% |
18+ | € 211,62 | 14.00% |
50+ | € 201,78 | 18.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | PAULSTRA |
Codering scharnierbus | 861184 |
Diameter binnenbus | 38 mm |
Diameter buitenbus | 64 mm |
Lengte binnenbus | 135 mm |
Lengte buitenbus | 125 mm |
Radial kracht statisch maximaal | 2.4 kg |
Axial kracht dynamisch max. | 1.3 kg |
Cardanisch max. | 1 ° |
Uitwijking axiale kracht max. | 1.5 mm |
Uitwijking radiale kracht max. | 0.1 mm |
Hardheid (Sh A) | 68 |
Ingeperste uitvoering | Ja |
Torsie maximaal | 20 ° |
Ingevulcaniseerd | Nee |