Eriks
PAULSTRA

PAULSTRA Scharnierbus 861175 28x48 - 66x60

  • ERIKS:10040866
Image 1
Elastische lagers bestaande uit twee concentrische stalen bussen, gescheiden door rubber veerelement. Toepassing is het opnemen van pendelende bewegingen en hoogfrequentie trillingen bij draaipunten van verbindingsstangen van landbouwwerktuigen, schudzeven, grondverzetmachines etc.
Opslaan in lijst

€ 96,43/ stukexcl. btw

€ 116,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 96,43

-

4+

€ 91,61

5.00%

8+

€ 87,75

9.00%

18+

€ 82,93

14.00%

50+

€ 79,07

18.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PAULSTRA
Diameter binnenbus
28 mm
Diameter buitenbus
48 mm
Lengte binnenbus
33 mm
Lengte buitenbus
60 mm