Eriks
PAULSTRA

PAULSTRA Scharnierbus 861170 24x42 - 55x50

  • ERIKS:10040860
Image 1
Elastische lagers bestaande uit twee concentrische stalen bussen, gescheiden door een rubber veerelement. De scharnierbussen worden ingezet bij pendelende bewegingen of hoogfrequente trillingen met een beperkte amplitude. Scharnierbussen onderdrukken in grote mate speling tussen de bewegende onderdelen waardoor een belangrijke geluidsreductie optreedt.
Opslaan in lijst

€ 25,70/ stukexcl. btw

€ 31,10incl. btw

27 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 25,70

-

4+

€ 24,42

5.00%

8+

€ 23,39

9.00%

18+

€ 22,10

14.00%

50+

€ 21,07

18.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PAULSTRA
Codering scharnierbus
861170
Diameter binnenbus
24 mm
Diameter buitenbus
42 mm
Lengte binnenbus
55 mm
Lengte buitenbus
50 mm
Radial kracht statisch maximaal
400 kg
Axial kracht dynamisch max.
200 kg
Cardanisch max.
3 °
Uitwijking axiale kracht max.
0.4 mm
Uitwijking radiale kracht max.
0.05 mm
Hardheid (Sh A)
68
Ingeperste uitvoering
Ja
Torsie maximaal
20 °
Ingevulcaniseerd
Nee