Eriks
PAULSTRA

PAULSTRA Scharnierbus 861162 20x38 - 76x70

  • ERIKS:10040855
Image 1
Elastische lagers bestaande uit twee concentrische stalen bussen, gescheiden door een rubber veerelement. De scharnierbussen worden ingezet bij pendelende bewegingen of hoogfrequente trillingen met een beperkte amplitude. Scharnierbussen onderdrukken in grote mate speling tussen de bewegende onderdelen waardoor een belangrijke geluidsreductie optreedt.
Opslaan in lijst

€ 45,81/ stukexcl. btw

€ 55,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 45,81

-

4+

€ 43,52

5.00%

8+

€ 41,69

9.00%

18+

€ 39,40

14.00%

50+

€ 37,56

18.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PAULSTRA
Codering scharnierbus
861162
Diameter binnenbus
20 mm
Diameter buitenbus
38 mm
Lengte binnenbus
76 mm
Lengte buitenbus
70 mm
Radial kracht statisch maximaal
630 kg
Axial kracht dynamisch max.
420 kg
Cardanisch max.
1 °
Uitwijking axiale kracht max.
1.5 mm
Uitwijking radiale kracht max.
0.04 mm
Hardheid (Sh A)
68
Ingeperste uitvoering
Ja
Torsie maximaal
20 °
Ingevulcaniseerd
Nee