Eriks
PAULSTRA

PAULSTRA Scharnierbus 861154 18x34 - 71x65

  • ERIKS:10040850
Image 1
Elastische lagers bestaande uit twee concentrische stalen bussen, gescheiden door rubber veerelement. Toepassing is het opnemen van pendelende bewegingen en hoogfrequentie trillingen bij draaipunten van verbindingsstangen van landbouwwerktuigen, schudzeven, grondverzetmachines etc.
Opslaan in lijst

€ 92,35/ stukexcl. btw

€ 111,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 92,35

-

4+

€ 87,73

5.00%

8+

€ 84,04

9.00%

18+

€ 79,42

14.00%

50+

€ 75,73

18.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PAULSTRA
Diameter binnenbus
18 mm
Diameter buitenbus
34 mm
Lengte binnenbus
71 mm
Lengte buitenbus
65 mm