€ 105,33/ stukexcl. btw
€ 127,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 105,33 | - |
4+ | € 100,06 | 5.00% |
8+ | € 95,85 | 9.00% |
18+ | € 90,58 | 14.00% |
50+ | € 86,37 | 18.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | PAULSTRA |
Codering scharnierbus | 861153 |
Diameter binnenbus | 18 mm |
Diameter buitenbus | 34 mm |
Lengte binnenbus | 66 mm |
Lengte buitenbus | 60 mm |
Radial kracht statisch maximaal | 490 kg |
Axial kracht dynamisch max. | 325 kg |
Cardanisch max. | 1 ° |
Uitwijking axiale kracht max. | 1.5 mm |
Uitwijking radiale kracht max. | 0.05 mm |
Hardheid (Sh A) | 68 |
Ingeperste uitvoering | Ja |
Torsie maximaal | 20 ° |
Ingevulcaniseerd | Nee |