Eriks
PAULSTRA

PAULSTRA Scharnierbus 861146 16x32 - 66x60

  • ERIKS:10040843
Image 1
Elastische lagers bestaande uit twee concentrische stalen bussen, gescheiden door rubber veerelement. Toepassing is het opnemen van pendelende bewegingen en hoogfrequentie trillingen bij draaipunten van verbindingsstangen van landbouwwerktuigen, schudzeven, grondverzetmachines etc.
Opslaan in lijst

€ 143,85/ stukexcl. btw

€ 174,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 143,85

-

4+

€ 136,66

5.00%

8+

€ 130,90

9.00%

18+

€ 123,71

14.00%

50+

€ 117,96

18.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PAULSTRA
Diameter binnenbus
16 mm
Diameter buitenbus
32 mm
Lengte binnenbus
66 mm
Lengte buitenbus
60 mm