€ 91,20/ stukexcl. btw
€ 110,35incl. btw
61 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 91,20 | - |
4+ | € 86,64 | 5.00% |
8+ | € 82,99 | 9.00% |
18+ | € 78,43 | 14.00% |
50+ | € 74,78 | 18.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | PAULSTRA |
Codering scharnierbus | 861143 |
Diameter binnenbus | 16 mm |
Diameter buitenbus | 32 mm |
Lengte binnenbus | 54 mm |
Lengte buitenbus | 50 mm |
Radial kracht statisch maximaal | 330 kg |
Axial kracht dynamisch max. | 220 kg |
Cardanisch max. | 1 ° |
Uitwijking axiale kracht max. | 0.4 mm |
Uitwijking radiale kracht max. | 0.05 mm |
Hardheid (Sh A) | 68 |
Ingeperste uitvoering | Ja |
Torsie maximaal | 20 ° |
Ingevulcaniseerd | Nee |