Eriks
PAULSTRA

PAULSTRA Scharnierbus 861141 16x32 - 32x28

  • ERIKS:10040836
Image 1
Elastische lagers bestaande uit twee concentrische stalen bussen, gescheiden door een rubber veerelement. De scharnierbussen worden ingezet bij pendelende bewegingen of hoogfrequente trillingen met een beperkte amplitude. Scharnierbussen onderdrukken in grote mate speling tussen de bewegende onderdelen waardoor een belangrijke geluidsreductie optreedt.
Opslaan in lijst

€ 55,76/ stukexcl. btw

€ 67,47incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

36 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 61,27

-

4+

€ 58,21

5.00%

8+

€ 55,76

9.00%

18+

€ 52,69

14.00%

50+

€ 50,24

18.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PAULSTRA
Codering scharnierbus
861141
Diameter binnenbus
16 mm
Diameter buitenbus
32 mm
Lengte binnenbus
32 mm
Lengte buitenbus
28 mm
Radial kracht statisch maximaal
128 kg
Axial kracht dynamisch max.
64 kg
Cardanisch max.
3 °
Uitwijking axiale kracht max.
0.4 mm
Uitwijking radiale kracht max.
0.05 mm
Hardheid (Sh A)
68
Ingeperste uitvoering
Ja
Torsie maximaal
20 °
Ingevulcaniseerd
Nee