€ 43,88/ stukexcl. btw
€ 53,09incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
83 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 48,22 | - |
4+ | € 45,81 | 5.00% |
8+ | € 43,88 | 9.00% |
18+ | € 41,47 | 14.00% |
50+ | € 39,54 | 18.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | PAULSTRA |
Codering scharnierbus | 861114 |
Diameter binnenbus | 10 mm |
Diameter buitenbus | 22 mm |
Lengte binnenbus | 33 mm |
Lengte buitenbus | 30 mm |
Radial kracht statisch maximaal | 110 kg |
Axial kracht dynamisch max. | 72 kg |
Cardanisch max. | 1 ° |
Uitwijking axiale kracht max. | 0.6 mm |
Uitwijking radiale kracht max. | 0.03 mm |
Hardheid (Sh A) | 68 |
Ingeperste uitvoering | Ja |
Torsie maximaal | 20 ° |
Ingevulcaniseerd | Nee |