€ 79,98/ stukexcl. btw
€ 96,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 79,98 | - |
4+ | € 75,98 | 5.00% |
8+ | € 72,78 | 9.00% |
18+ | € 68,78 | 14.00% |
50+ | € 65,58 | 18.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | PAULSTRA |
Codering scharnierbus | 561601 |
Diameter binnenbus | 28 mm |
Diameter buitenbus | 66 mm |
Lengte binnenbus | 66 mm |
Lengte buitenbus | 56 mm |
Radial kracht statisch maximaal | 190 kg |
Axial kracht dynamisch max. | 140 kg |
Cardanisch max. | 7 ° |
Uitwijking axiale kracht max. | 3.5 mm |
Uitwijking radiale kracht max. | 0.6 mm |
Hardheid (Sh A) | 60 |
Ingeperste uitvoering | Nee |
Torsie maximaal | 40 ° |
Ingevulcaniseerd | Ja |