Eriks
PAULSTRA

PAULSTRA Scharnierbus 561458 14x28 - 44x40

  • ERIKS:10040827
Image 1
Elastische lagers bestaande uit twee concentrische stalen bussen, gescheiden door een rubber veerelement. De scharnierbussen worden ingezet bij pendelende bewegingen of hoogfrequente trillingen met een beperkte amplitude. Scharnierbussen onderdrukken in grote mate speling tussen de bewegende onderdelen waardoor een belangrijke geluidsreductie optreedt.
Opslaan in lijst

€ 72,15/ stukexcl. btw

€ 87,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 72,15

-

4+

€ 68,54

5.00%

8+

€ 65,66

9.00%

18+

€ 62,05

14.00%

50+

€ 59,16

18.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PAULSTRA
Codering scharnierbus
561458
Diameter binnenbus
14 mm
Diameter buitenbus
28 mm
Lengte binnenbus
44 mm
Lengte buitenbus
40 mm
Radial kracht statisch maximaal
400 kg
Axial kracht dynamisch max.
45 kg
Cardanisch max.
1 °
Uitwijking axiale kracht max.
0.5 mm
Uitwijking radiale kracht max.
0.2 mm
Hardheid (Sh A)
60
Ingeperste uitvoering
Nee
Torsie maximaal
15 °
Ingevulcaniseerd
Ja