Eriks
PAULSTRA

PAULSTRA Scharnierbus 561424 10x28 - 27x20

  • ERIKS:10040799
Image 1
Elastische lagers bestaande uit twee concentrische stalen bussen, gescheiden door rubber veerelement. Toepassing is het opnemen van pendelende bewegingen en hoogfrequentie trillingen bij draaipunten van verbindingsstangen van landbouwwerktuigen, schudzeven, grondverzetmachines etc.
Opslaan in lijst

€ 56,49/ stukexcl. btw

€ 68,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 56,49

-

4+

€ 53,67

5.00%

8+

€ 51,41

9.00%

18+

€ 48,58

14.00%

50+

€ 46,32

18.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PAULSTRA
Codering scharnierbus
561424
Diameter binnenbus
10 mm
Diameter buitenbus
28 mm
Lengte binnenbus
27 mm
Lengte buitenbus
20 mm