Eriks
PAULSTRA

PAULSTRA Scharnierbus 561409 28x48 - 66x60

  • ERIKS:10040867
Image 1
Elastische lagers bestaande uit twee concentrische stalen bussen, gescheiden door een rubber veerelement. De scharnierbussen worden ingezet bij pendelende bewegingen of hoogfrequente trillingen met een beperkte amplitude. Scharnierbussen onderdrukken in grote mate speling tussen de bewegende onderdelen waardoor een belangrijke geluidsreductie optreedt.
Opslaan in lijst

€ 89,60/ stukexcl. btw

€ 108,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 89,60

-

4+

€ 85,12

5.00%

8+

€ 81,54

9.00%

18+

€ 77,06

14.00%

50+

€ 73,47

18.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PAULSTRA
Codering scharnierbus
561409
Diameter binnenbus
28 mm
Diameter buitenbus
48 mm
Lengte binnenbus
66 mm
Lengte buitenbus
60 mm
Radial kracht statisch maximaal
400 kg
Axial kracht dynamisch max.
190 kg
Cardanisch max.
1.3 °
Uitwijking axiale kracht max.
1.1 mm
Uitwijking radiale kracht max.
0.15 mm
Hardheid (Sh A)
60
Ingeperste uitvoering
Nee
Torsie maximaal
20 °
Ingevulcaniseerd
Ja