Eriks
PAULSTRA

PAULSTRA Scharnierbus 561395 12x30 - 42x36

  • ERIKS:10040815
Image 1
Elastische lagers bestaande uit twee concentrische stalen bussen, gescheiden door rubber veerelement. Toepassing is het opnemen van pendelende bewegingen en hoogfrequentie trillingen bij draaipunten van verbindingsstangen van landbouwwerktuigen, schudzeven, grondverzetmachines etc.
Opslaan in lijst

€ 29,95/ stukexcl. btw

€ 36,24incl. btw

87 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 29,95

-

4+

€ 28,45

5.00%

8+

€ 27,25

9.00%

18+

€ 25,76

14.00%

50+

€ 24,56

18.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PAULSTRA
Diameter binnenbus
12 mm
Diameter buitenbus
30 mm
Lengte binnenbus
42 mm
Lengte buitenbus
36 mm