Eriks
PAULSTRA

PAULSTRA Scharnierbus 561309 14x32 - 70x65

  • ERIKS:10040832
Image 1
Elastische lagers bestaande uit twee concentrische stalen bussen, gescheiden door een rubber veerelement. De scharnierbussen worden ingezet bij pendelende bewegingen of hoogfrequente trillingen met een beperkte amplitude. Scharnierbussen onderdrukken in grote mate speling tussen de bewegende onderdelen waardoor een belangrijke geluidsreductie optreedt.
Opslaan in lijst

€ 59,58/ stukexcl. btw

€ 72,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 59,58

-

4+

€ 56,60

5.00%

8+

€ 54,22

9.00%

18+

€ 51,24

14.00%

50+

€ 48,86

18.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PAULSTRA
Codering scharnierbus
561309
Diameter binnenbus
14 mm
Diameter buitenbus
32 mm
Lengte binnenbus
70 mm
Lengte buitenbus
65 mm
Radial kracht statisch maximaal
300 kg
Axial kracht dynamisch max.
200 kg
Cardanisch max.
1.3 °
Uitwijking axiale kracht max.
1.1 mm
Uitwijking radiale kracht max.
0.13 mm
Hardheid (Sh A)
60
Ingeperste uitvoering
Nee
Torsie maximaal
30 °
Ingevulcaniseerd
Ja