Eriks
PAULSTRA

PAULSTRA Scharnierbus 561305 14x30 - 42x38

  • ERIKS:10040825
Image 1
Elastische lagers bestaande uit twee concentrische stalen bussen, gescheiden door een rubber veerelement. De scharnierbussen worden ingezet bij pendelende bewegingen of hoogfrequente trillingen met een beperkte amplitude. Scharnierbussen onderdrukken in grote mate speling tussen de bewegende onderdelen waardoor een belangrijke geluidsreductie optreedt.
Opslaan in lijst

€ 21,38/ stukexcl. btw

€ 25,87incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 21,38

-

4+

€ 20,31

5.00%

8+

€ 19,46

9.00%

18+

€ 18,39

14.00%

50+

€ 17,53

18.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PAULSTRA
Codering scharnierbus
561305
Diameter binnenbus
14 mm
Diameter buitenbus
30 mm
Lengte binnenbus
42 mm
Lengte buitenbus
38 mm
Radial kracht statisch maximaal
100 kg
Axial kracht dynamisch max.
65 kg
Cardanisch max.
3 °
Uitwijking axiale kracht max.
1.1 mm
Uitwijking radiale kracht max.
0.13 mm
Hardheid (Sh A)
60
Ingeperste uitvoering
Nee
Torsie maximaal
30 °
Ingevulcaniseerd
Ja