€ 58,96/ stukexcl. btw
€ 71,34incl. btw
148 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 58,96 | - |
4+ | € 56,01 | 5.00% |
8+ | € 53,65 | 9.00% |
18+ | € 50,71 | 14.00% |
50+ | € 48,35 | 18.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | PAULSTRA |
Codering scharnierbus | 561213 |
Diameter binnenbus | 12 mm |
Diameter buitenbus | 25 mm |
Lengte binnenbus | 34 mm |
Lengte buitenbus | 30 mm |
Radial kracht statisch maximaal | 70 kg |
Axial kracht dynamisch max. | 50 kg |
Cardanisch max. | 3 ° |
Uitwijking axiale kracht max. | 0.8 mm |
Uitwijking radiale kracht max. | 0.11 mm |
Hardheid (Sh A) | 60 |
Ingeperste uitvoering | Nee |
Torsie maximaal | 20 ° |
Ingevulcaniseerd | Ja |