Eriks
PAULSTRA

PAULSTRA Scharnierbus 561212 12x25 - 28x25

  • ERIKS:10040808
Image 1
Elastische lagers bestaande uit twee concentrische stalen bussen, gescheiden door een rubber veerelement. De scharnierbussen worden ingezet bij pendelende bewegingen of hoogfrequente trillingen met een beperkte amplitude. Scharnierbussen onderdrukken in grote mate speling tussen de bewegende onderdelen waardoor een belangrijke geluidsreductie optreedt.
Opslaan in lijst

€ 49,85/ stukexcl. btw

€ 60,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 49,85

-

4+

€ 47,36

5.00%

8+

€ 45,36

9.00%

18+

€ 42,87

14.00%

50+

€ 40,88

18.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PAULSTRA
Codering scharnierbus
561212
Diameter binnenbus
12 mm
Diameter buitenbus
25 mm
Lengte binnenbus
28 mm
Lengte buitenbus
25 mm
Radial kracht statisch maximaal
65 kg
Axial kracht dynamisch max.
40 kg
Cardanisch max.
4 °
Uitwijking axiale kracht max.
0.8 mm
Uitwijking radiale kracht max.
0.12 mm
Hardheid (Sh A)
60
Ingeperste uitvoering
Nee
Torsie maximaal
20 °
Ingevulcaniseerd
Ja