€ 30,90/ stukexcl. btw
€ 37,39incl. btw
114 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 30,90 | - |
4+ | € 29,36 | 5.00% |
8+ | € 28,12 | 9.00% |
18+ | € 26,57 | 14.00% |
50+ | € 25,34 | 18.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | PAULSTRA |
Codering scharnierbus | 561207 |
Diameter binnenbus | 10 mm |
Diameter buitenbus | 22 mm |
Lengte binnenbus | 30 mm |
Lengte buitenbus | 25 mm |
Radial kracht statisch maximaal | 45 kg |
Axial kracht dynamisch max. | 35 kg |
Cardanisch max. | 3 ° |
Uitwijking axiale kracht max. | 0.6 mm |
Uitwijking radiale kracht max. | 0.09 mm |
Hardheid (Sh A) | 60 |
Ingeperste uitvoering | Nee |
Torsie maximaal | 20 ° |
Ingevulcaniseerd | Ja |