€ 17,07/ stukexcl. btw
€ 20,65incl. btw
264 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 17,07 | - |
4+ | € 16,22 | 5.00% |
8+ | € 15,53 | 9.00% |
18+ | € 14,68 | 14.00% |
50+ | € 14,00 | 18.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | PAULSTRA |
Codering scharnierbus | 561205 |
Diameter binnenbus | 10 mm |
Diameter buitenbus | 22 mm |
Lengte binnenbus | 17 mm |
Lengte buitenbus | 15 mm |
Radial kracht statisch maximaal | 20 kg |
Axial kracht dynamisch max. | 15 kg |
Cardanisch max. | 6 ° |
Uitwijking axiale kracht max. | 0.8 mm |
Uitwijking radiale kracht max. | 0.14 mm |
Hardheid (Sh A) | 60 |
Ingeperste uitvoering | Nee |
Torsie maximaal | 25 ° |
Ingevulcaniseerd | Ja |