Eriks
PAULSTRA

PAULSTRA Aanslagbuffer Levaflex 514160 75Sh

  • ERIKS:11550950
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Een progressieve aanslagbuffer door de kegelvorm en de centrale uitsparing in het rubber element. Grote vervormbaarheid en energie opname. Rekening houden met uitzetting bij schokbelasting tesamen met standaard belasting.
Opslaan in lijst

€ 389,62/ stukexcl. btw

€ 471,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 389,62

-

4+

€ 370,14

5.00%

8+

€ 354,55

9.00%

18+

€ 335,07

14.00%

50+

€ 319,49

18.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PAULSTRA
Serie
LEVAFLEX
Type
Levaflex
D
132 mm
H
8 mm
A
160 mm
B
160 mm
E
11 mm