Eriks
PAULSTRA

PAULSTRA Aanslagbuffer Levaflex 514085 60Sh

  • ERIKS:10041340
  • Fabrikant:7613288077768
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Een progressieve aanslagbuffer door de kegelvorm en de centrale uitsparing in het rubber element. Grote vervormbaarheid en energie opname. Rekening houden met uitzetting bij schokbelasting tesamen met standaard belasting.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 21/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PAULSTRA
Serie
LEVAFLEX
Type
Levaflex
D
69 mm
H
5 mm
A
85 mm
B
85 mm
E
8.5 mm