Eriks
PATTEX

PATTEX Contactlijm neoprene Tix-Gel 625g

  • ERIKS:23570484
  • Fabrikant:3178046661053
Image 1
Dé keuze voor wie op zoek is naar een krachtige gelvormige contactlijm is Pattex Tix-Gel. Deze contactlijm is geschikt is voor een breed scala aan materialen. Of je nu professioneel bezig bent met verlijmingen of een doe-het-zelver die precisie en betrouwbaarheid eist, Pattex Tix-Gel biedt een snelle en sterke hechting, zelfs voor verticale toepassingen.
Ideaal voor verticale verlijming
Druipt niet, trekt geen draden
Bestand tegen vocht en warmte, verdunde zuren en logen
Opslaan in lijst

€ 16,92/ stukexcl. btw

€ 20,47incl. btw

Verkocht per: 6Min. order: 6

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PATTEX
Serie
Tix-Gel
Inhoud
625 ml