€ 14,34/ stukexcl. btw
€ 17,35incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | PARKER |
Serie | 20 |
Materiaal | Messing |
Code | 20KAAM05MPX |
Maximale werkdruk | 35 bar |
Type slangkoppeling | Buitendraad |
Type aansluiting | Metrisch |
Maat aansluiting | M5 |
Type slangkoppeling 2 | Rectus 20KA series |
Type aansluiting 2 | Vrouwelijk met klep |
Maat aansluiting 2 | 2.7 mm |
Materiaal afdichting 2 | NBR |
Type component | Snelkoppeling |