Eriks
PARKER

PARKER Stuurventiel Namur fig. 4822 serie 341N3197 aluminium/NBR Ex-dm 230V AC 1/4" BSPP

  • ERIKS:11350648
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
3/2-5/2-weg explosieveilig (Exd) stuurventiel, geschikt voor enkel-en dubbelwerkende pneumatische draaicilinders met NAMUR boorpatroon. Huis geanodiseerd aluminium, mediumtemp. -10° C tot +40/65 °C. Spoelaansluiting kabelwartel M20x1,5, beschermingsklasse IP67.
Opslaan in lijst

€ 448,00/ stukexcl. btw

€ 542,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PARKER
Serie
341N3197
Type
4822
Procesaansluiting
NAMUR
Maat procesaansluiting
1/4" BSP
Luchttoevoer aansluiting
Binnendraad
Maat luchttoevoer aansluiting
1/4" BSP
Norm aansluiting luchttoevoer
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Aansluiting ontluchting(en)
Binnendraad
Diameter luchtafvoer
1/8 BSP
Functie
Mono-stabiel
Werking
Indirect werkend
Spoeltype
495900
Voedingsspanning
230V AC
Frequentie
50Hz
Elektrische aansluiting
Kabeldoos met M20 kabelwartel kunststof
Inclusief stekker
Niet van toepassing
Vermogen
2.5 W
Inschakelvermogen
3 W
Doorlaat
4 mm
Kvs-waarde
36 m³/h
Min. drukverschil
2 bar
Max. drukverschil
10 bar
Materiaal huis
Polyamide
Afdichting
NBR
Materiaal spoelbehuizing
PBT
Inschakelduur
100 %
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP67
Noodhandbediening
Ja
Explosieveilig
Ex dm
Explosieklasse
II 2G Ex db mb IIC T4-T5-T6 / II 2D Ex tb IIIC 130-95-80°C
ATEX Zone
Zone 1 / 21
SIL gecertificeerd
Nee
Uitvoering
Namur 3/2 of 5/2-weg
Mediumtemperatuur
van -25 tot 65 °C
Omgevingstemperatuur
Van -25 °C tot [40 °C - T6] [55 °C - T5] [65 °C - T4]