Eriks
PARKER

PARKER Spoel/Spoelhuis fig. 35061 type 495900 EExdmIIT4/5/6 24VDC

  • ERIKS:11339730
Image 1
Explosieveilige spoel voor magneetventielen geschikt voor gelijk- en wisselspanning. Opgenomen vermogen 2,5 W (DC) en 2,5 W (AC), omgevingstemp. -25 °C tot +65 °C (klasse T4),+55 °C (klasse T5) ,+40 °C (klasse T6). Explosieveiligheidsklasse II2G/2D-EExdmIICT4/T6.
Opslaan in lijst

€ 217,50/ stukexcl. btw

€ 263,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PARKER
Serie
495900
Uitvoering
Magneetspoel
Voedingsspanning
24V AC/DC
LED status indicatie
Geen
Materiaal
Kunststof