Eriks
PARKER

PARKER Spoel fig. 35043 type 486265 220-230VAC

  • ERIKS:10049740
Image 1
Spoel voor magneetventielen geschikt voor gelijk- en wisselspanning. Opgenomen vermogen 14 W (DC) en 14 W (AC), omgevingstemp. -10 °C tot +50 °C. Exclusief spoelhuis, type 4270.
Opslaan in lijst

€ 88,20/ stukexcl. btw

€ 106,72incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PARKER
Serie
486265
Uitvoering
Magneetspoel
Voedingsspanning
230V AC
LED status indicatie
Geen
Materiaal
Kunststof