Eriks
PARKER

PARKER Spoel fig. 35041 type 481865 220-230VAC

  • ERIKS:10049732
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Spoel voor magneetventielen geschikt voor gelijk- en wisselspanning. Opgenomen vermogen 9 W (DC) en 8 W (AC), omgevingstemp. -10 °C tot +50 °C. Beschermingsklasse IP65.
Opslaan in lijst

€ 70,20/ stukexcl. btw

€ 84,94incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PARKER
Serie
481865
Uitvoering
Magneetspoel
Voedingsspanning
230V AC
Frequentie
50Hz
Elektrische aansluiting
Stekker EN 175301-803 type A
LED status indicatie
Geen
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
Materiaal
Kunststof