Eriks
PARKER

PARKER Spoel fig. 35040 type 488980 24VDC

  • ERIKS:10049742
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Spoel voor magneetventielen geschikt voor gelijk- en wisselspanning. Opgenomen vermogen 2,5 W (DC) en 2 W (AC), omgevingstemp. -10 °C tot +50 °C. Beschermingsklasse IP65.
Opslaan in lijst

€ 34,30/ stukexcl. btw

€ 41,50incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PARKER
Serie
488980
Uitvoering
Magneetspoel
Voedingsspanning
24V DC