Eriks
PARKER

PARKER Spoel fig. 35040 type 488980 110-115VAC

  • ERIKS:10049743
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Spoel voor magneetventielen geschikt voor gelijk- en wisselspanning. Opgenomen vermogen 2,5 W (DC) en 2 W (AC), omgevingstemp. -10 °C tot +50 °C. Beschermingsklasse IP65.
Opslaan in lijst

€ 43,00/ stukexcl. btw

€ 52,03incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 09/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PARKER
Serie
488980
Uitvoering
Magneetspoel
Voedingsspanning
110V AC
Elektrische aansluiting
Stekker EN 175301-803 type B
LED status indicatie
Geen
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
Materiaal
Kunststof